すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552EW

品名 : 10本組 ドライバー・精密用(特殊タイプ)

仕様

メーカーエンジニア型番DR-18
用途特殊ネジの取り付け、取り外しに
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに
セット内容10本
全長65mm軸長24mm
サイズTX4
T5
T6
TX8
T10
TP3
TP5
TY4
TY3
2.3
対応ねじサイズTX4:1.2mm
T5:1.4mm
T6:1.7mm
TX8:2.0mm
T10:2.7mm
TP3:1.2mm
TP5:1.7mm
TY4:2.4mm
TY3:2.4mm
2.3:2.3mm
穴径TX8:φ0.7mm
T10:φ0.9mm
軸対辺6.35mm
重量120g
高精度な先端形状
マグネット付き
ビットホルダー付き
販売価格

6,790(税抜)/ 7,469円(税込)

カタログ価格

6,790円(税抜)/7,469円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0506ページ
その他関連
セット商品EA552EW-1 : TX 4x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
セット商品EA552EW-2 : T 5x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
セット商品EA552EW-3 : T 6x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
セット商品EA552EW-4 : TX 8x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
セット商品EA552EW-5 : T10x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
セット商品EA552EW-6 : TP03x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
セット商品EA552EW-7 : TP05x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
セット商品EA552EW-8 : TY03x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
セット商品EA552EW-9 : TY04x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
オプションEA552EW-20 : [EA552EW-1-10用]ハンドル
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ506ページ
  • エスコ便利カタログ507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top