すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CT-40

品名 : 77.0mm 遮音FDP立バンド

仕様

メーカーアカギ型番A22935-0016
用途防音型耐火二層管用の防振補助立バンド径称40A
適合管外径77mmサイズD:45mm
締付ボルト(径×長さ)M6×20材質スチール (電気亜鉛メッキ)
10㎜ゴム(CR)付き
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1127ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CT-40 77.0mm 遮音FDP立バンド
    EA440CT-50 89.0mm 遮音FDP立バンド
    EA440CT-65 106.0mm 遮音FDP立バンド
    EA440CT-75 114.5mm 遮音FDP立バンド
    EA440CT-100 141.0mm 遮音FDP立バンド
    EA440CT-125 166.0mm 遮音FDP立バンド
    EA440CT-150 196.0mm 遮音FDP立バンド
    ウェブカタログ画像
    画像はEA440CT-50
    • 画像はEA440CT-50

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1126ページ
    • エスコ便利カタログ1127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top