すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557AY-150

品名 : 6.0x150mm [-]ドライバー(落下防止リング付)

仕様

メーカーESCOオリジナル刃幅×刃厚(-)6.0×0.9mm
軸径φ6.3mm軸長150mm
生産国日本
リング部分は空転する為、セーフティーループ等がからみません。
グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用
手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現
落下防止リング付き
アイコン
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/08/25 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0515ページ

代替品

EA557BL-150
  • 品番

    EA557BL-150

  • コメント

    仕様確認して下さい

バリエーション一覧
EA557AY-100 6.0x100mm [-]ドライバー(落下防止リング付)
EA557AY-150 6.0x150mm [-]ドライバー(落下防止リング付)
その他関連
関連商品EA557AY-40 : 2本組/150mm [+ -]ドライバー(落下防止付)
ウェブカタログ画像
  • リング部分は空転する為、セーフティーループ等がからみません。
  • エスコ便利カタログ514ページ
  • エスコ便利カタログ515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top