2種類の素材で手になじむグリップ感と、エアクッションによる手の疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|
| 軸径 | 6.3mm | 軸長 | 100mm |
|---|
| 材質 | ステンレス(YUS550) | 生産国 | 日本 |
|---|
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 |
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品 |
| 先端マグネット付き |
| 水銀不使用 |
| 販売価格 | 710円(税抜)/
781円(税込)
| カタログ価格 | 710円(税抜)/781円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
200 (2026/04/06 03:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0369ページ0515ページ |
|---|