すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA780K-6SB

品名 : レーザー墨出し器(グリーンレーザー/三脚・受光器)

仕様

メーカームラテックKDS型番ATL-25RGRSA
仕様セット(三脚・受光器付)光源可視光半導体レーザー
レーザー色ライン:緑
地墨点:赤
ライン垂直、水平、地墨
使用距離屋内モード:約10m
屋外モード:約25m(受光器使用で)
指示精度水平・垂直ライン±1mm/10m
線幅約2mm/5m自動補正範囲±3°
波長515nm(緑色)
地墨:650nm(赤色)
レーザー出力1mW以下(レーザークラス2)
連続使用時間約5時間制動方式ジンバル式(磁気制動方式)
傾斜アラーム約±3°以上でレーザー光点滅微調整範囲360°、全周にわたって微調整可
水平ライン照射角120°たちライン照射角135°
動作温度範囲-10℃~+40℃防塵・防滴IP54
電源単3電池×4本(付属)または充電池4本(別売)、ACアダプター(付属)サイズ113(W)×113(D)×173(H)mm
重量約1.0kg(電池含む)受光器測定範囲:1.5m~25m
表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源:9V電池(付属)
連続使用時間:約30時間
オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)
防塵・防滴:IP56
レシーバークランプ付き
三脚取付けねじ:5/8”
全高:1705mm
昇降幅:305mm
収納長:640mm
重量:1.3kg
付属品収納ケース、レーザー光線確認めがね、ACアダプター、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)
屋外対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※ビームをのぞき込まないこと
販売価格

75,000円(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:37現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA780K-6A レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
EA780K-6SA レーザー墨出し器(グリーンレーザー/三脚・受光器)
EA780K-6SB レーザー墨出し器(グリーンレーザー/三脚・受光器)
その他関連
セット商品EA780K-6A : レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
セット商品EA780KB-1B : 640-1705mm エレベーター三脚
ウェブカタログ画像
  • レーザー墨出器
  • 受光器
  • 三脚
  • ゴムキャップ×3個付き

商品動画

受光器の使い方受光器の使い方

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top