すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557EB-12

品名 : 1.3x15mm セラミックドライバー

仕様

刃幅×刃厚(-)1.3×0.4mm全長105mm
軸長15mm軸径1.7mm
重量5g材質ABS、セラミック
絶縁、非磁性、非導電性、防錆性、耐薬品性、耐摩耗性
先端のセラミック刃は最大1000℃まで耐えられます。
磁気を帯びておらず、電磁誘導を起こしません。
高周波(HF)における渦電流損失がないので、無線回路の調整に最適です。
はんだ(共晶・銀ろう等)が表面に付着しません。
フッ化水素酸以外のあらゆる強酸に対して非常に強い耐性があります。
保護キャップ付
クリーンルーム対応
※調整用です。
ねじの締め付け作業には使わないでください。刃先が破損する恐れがあります。
販売価格

795(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 144

(2026/08/21 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0507ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA557EB-11 0.9x15mm セラミックドライバー
    EA557EB-12 1.3x15mm セラミックドライバー
    EA557EB-13 1.8x15mm セラミックドライバー
    EA557EB-14 2.0x15mm セラミックドライバー
    EA557EB-15 2.6x15mm セラミックドライバー
    EA557EB-1 # 00x15mm セラミックドライバー
    EA557EB-2 # 0 x15mm セラミックドライバー
    EA557EB-3 #0x15mm セラミックドライバー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ506ページ
    • エスコ便利カタログ507ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top