すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557WC-100

品名 : 4本組 ビスブレイクドライバー

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)入組み点数4
<セット内容>(+)#1・#2・#3
(-)6mm
軸径(+)#1:5.0mm
(+)#2:6.0mm
(+)#3:7.0mm
刃幅(-)6:6.0mm軸長75・100・150mm
材質刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
ハンドル:PP+TPE
なめたネジも新しいネジも両方回せる
より喰い付き更になめたネジが外しやすい
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用
高精度ブラックポイント仕上げ
ハンマーで叩ける座金付き
叩いて新たなネジ溝を作り出します
マグネット付き
工具袋付き
※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
アイコン
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/04/30 17:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0537ページ

代替品

EA557WC-110
その他関連
セット商品EA557WC-11 : #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー
セット商品EA557WC-12 : #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー
セット商品EA557WC-14 : #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー
セット商品EA557WC-16 : 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー
関連商品EA557WC-13 : #2x150mm [+]ブレイクビスドライバー
ウェブカタログ画像
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • 工具袋(EA509AB-300)付
  • マグネット付き
  • エスコ便利カタログ536ページ
  • エスコ便利カタログ537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top