すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560AW-3

品名 : 4本組 [+ -]絶縁ドライバー(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>4本組(+)ドライバー先端×軸長
#1×80mm
#2×100mm
(-)ドライバー刃幅×刃厚・軸長:
3.0×0.5mm・80mm
4.0×0.8mm・100mm
材質ドライバー:ステンレス
工具袋:ナイロン
先端滑り止め加工
1000V絶縁
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
アイコン
販売価格

8,690円(税抜)/ 9,559円(税込)

カタログ価格

8,690円(税抜)/9,559円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0217ページ0370ページ
バリエーション一覧
EA560AW-1 絶縁ドライバーセット(ステンレス製)
EA560AW-3 4本組 [+ -]絶縁ドライバー(ステンレス製)
その他関連
セット商品EA560AW-11 : 0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA560AW-13 : 0.8x4.0x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA560AW-21 : #1 x 80mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA560AW-22 : #2 x100mm [+]ドライバー(絶縁/ステンレス製)
セット商品EA509AB-300 : 310x150mm 工具袋(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
  • 転がり防止
  • (-)ドライバー×2本
  • (+)ドライバー×2本
  • プラス
  • マイナス
  • プラスドライバー ねじ対応表
  • エスコ便利カタログ216ページ
  • エスコ便利カタログ217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top