ビスキャッチクロー付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
仕様
| サイズ | (+)#1 | 全長(mm) | 220 |
|---|
| 軸長(mm) | 125 | 重量(g) | 70 |
|---|
| 先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします |
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に |
| 販売価格 | 1,930円(税抜)/
2,123円(税込)
| カタログ価格 | 1,930円(税抜)/2,123円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/21 19:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0526ページ |
|---|