ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 20 35 SL |
|---|
| 刃幅 | 3.5mm | 刃厚 | 0.6mm |
|---|
| 軸長 | 100mm | 全長 | 202mm |
|---|
| 重量 | 35g | 非絶縁ブレード長 | 15mm |
|---|
| ハンドル長 | 102mm | | |
|---|
| 1000V絶縁 |
| 先端部分が細いので、奥まったところにあるネジにも届きやすくなっています。 |
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 |
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 |
| 販売価格 | 1,890円(税抜)/
2,079円(税込)
| カタログ価格 | 1,890円(税抜)/2,079円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/10/21 19:38現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0218ページ |
|---|