すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534KB-11A

品名 : 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番02 05 180
切断能力銅・アルミ:φ11.5mm(16.0m㎡)
硬線:φ2.5mm
ピアノ線:φ2.0mm
ハンドルコンフォート
仕上げクロムメッキ刃硬度HRC63
全長約180mm重量236g
材質高品質工具鋼
切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。
一般のペンチの約65%の力で切断できます。
通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
切断刃が長いので太いケーブルにも使用できます。
平らな素材や丸い素材を掴む幅があり、多目的に使用できます。
掴み爪間の隙間を正確かつ最小限に抑え、刃先の最適な機能を確保します。
人間工学に基づいた快適なハンドル
販売価格

6,390(税抜)/ 7,029円(税込)

カタログ価格

6,390円(税抜)/7,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA534KB-180A
  • 品番

    EA534KB-180A

  • コメント

    本体は磨き仕上げになります。

バリエーション一覧
EA534KB-11 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)
EA534KB-11A 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top