先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様
| サイズ | (+)#2×6.0 (-)6.3×1.0 | 軸長(mm) | 40 |
|---|
| 全長(mm) | 76 | 重量(g) | 50(1本) |
|---|
| 2本組 |
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に |
| 刃先はブラックポイント仕上げ |
| 販売価格 | 2,670円(税抜)/
2,937円(税込)
| カタログ価格 | 2,670円(税抜)/2,937円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/08/25 21:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
|---|
| カタログページ | 0526ページ |
|---|