すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604CK-4

品名 : 200mm ハンディーリムーバー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AP201-HN
先端幅3mm・20mm厚み6mm
全長200mm材質ファイバー入り樹脂
重量22g
ナロウタイプヘラ
自動車の内装のホールプラグやスイッチベースカバーの取り外しに
表面が軟らかいオレフィン樹脂にも傷をつけにくい薄型先端形状
ファイバー入りの樹脂を使用することで強く硬いリムーバーを実現
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

975円(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0338ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA604CK-1 200mm ハンディーリムーバー
    EA604CK-2 200mm ハンディーリムーバー
    EA604CK-3 200mm ハンディーリムーバー
    EA604CK-4 200mm ハンディーリムーバー
    EA604CK-5 200mm ハンディーリムーバー
    EA604CK-6 180mm ハンディーリムーバー
    EA604CK-7 160mm ハンディーリムーバー
    その他関連
    セット商品EA604CK : ハンディーリムーバーセット
    セット商品EA604CK-0 : ハンディーリムーバーセット
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によって、形状が異なります。
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ338ページ
    • エスコ便利カタログ339ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top