すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604CK-0

品名 : ハンディーリムーバーセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ATP2015
<セット内容>リムーバー2種類とヘラ3種類の、5本セットフラットタイプリムーバー先端幅:30mm
全長:200㎜
ナロウタイプリムーバー先端幅:10・20mm
全長:200㎜
フラットタイプヘラ先端幅:6・10mm
全長:200㎜
ナロウタイプヘラ先端幅:3・20mm
全長:200㎜
スプーンタイプヘラ先端幅:20・25mm
全長:200㎜
材質ファイバー入り樹脂総重量125g
自動車の内装の取り外しに便利なハンディリムーバーのセット
リムーバーは新形状を採用し、奥まった箇所のクリップの取り外しが可能
ヘラはオーディオパネルの取り外しや、サービスホールのキャップ取り外しに
表面が軟らかいオレフィン樹脂にも傷をつけにくい薄型先端形状
ファイバー入りの樹脂を使用することで強く硬いリムーバーを実現
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

5,020円(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0338ページ
その他関連
セット商品EA604CK-1 : 200mm ハンディーリムーバー
セット商品EA604CK-2 : 200mm ハンディーリムーバー
セット商品EA604CK-3 : 200mm ハンディーリムーバー
セット商品EA604CK-4 : 200mm ハンディーリムーバー
セット商品EA604CK-5 : 200mm ハンディーリムーバー
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ338ページ
  • エスコ便利カタログ339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top