すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AM-63

品名 : # 1x 25mm [Square]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番066405
商品名868/1Zサイズ#1(2.4×2.4mm)
全長(mm)25六角シャンク1/4”
溝長約8mm軸径(mm)4.5
アイコン
販売価格

385円(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/25 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0545ページ
バリエーション一覧
EA611AM-61 #00x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-62 # 0x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-63 # 1x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-64 # 2x 25mm [Square]ドライバービット
EA611AM-66 # 4x 25mm [Square]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※画像はEA611AM-64です。
  • ※画像はEA611AM-64です。
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ544ページ
  • エスコ便利カタログ545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top