すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604AV-27

品名 : カップ型オイルフィルターレンチ((A74)輪入車用)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AVSA-A74
呼びA74外径φ81㎜
高さ35㎜形状15山
差込角3/8”(9.53㎜)六角対辺24mm
材質アルミダイキャスト重量90g
輸入車のオイルフィルター交換作業に
全高を抑えつつ、オイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取り、作業性を追求した設計
外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく、確実な作業が行えます。
アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化
差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付き
作業環境により、オイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べます。
※同じエンジン形式でも、年式及び純正部品供給時期によりサイズが異なる場合がございます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

2,530円(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0310ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA604AV-23 カップ型オイルフィルターレンチ((075)輪入車用)
    EA604AV-24 カップ型オイルフィルターレンチ((076)輪入車用)
    EA604AV-25 カップ型オイルフィルターレンチ((086)輪入車用)
    EA604AV-26 カップ型オイルフィルターレンチ((087)輪入車用)
    EA604AV-27 カップ型オイルフィルターレンチ((A74)輪入車用)
    EA604AV-28 カップ型オイルフィルターレンチ((A75)輪入車用)
    EA604AV-29 カップ型オイルフィルターレンチ((A93)輪入車用)
    EA604AV-30 カップ型オイルフィルターレンチ((B76)輪入車用)
    EA604AV-31 カップ型オイルフィルターレンチ((B86)輪入車用)
    EA604AV-32 カップ型オイルフィルターレンチ((C76)輪入車用)
    EA604AV-33 カップ型オイルフィルターレンチ((C95)輪入車用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ310ページ
    • エスコ便利カタログ311ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top