ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 26 25 |
|---|
| サイズ | T25 | 軸長 | 80mm |
|---|
| 全長 | 185mm | ハンドル長 | 107mm |
|---|
| 非絶縁のブレード長 | 15mm | 重量 | 58g |
|---|
| 1000V絶縁 |
| 疲労を軽減し最適な力を伝えられる、手に馴染む二重構造のハンドルです。 |
| 置いたときに転がりにくいので安心です。 |
| 販売価格 | 1,890円(税抜)/
2,079円(税込)
| カタログ価格 | 1,890円(税抜)/2,079円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/08/31 02:24現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0218ページ |
|---|