すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MB-115A

品名 : 15mm 両面ハトメパンチセット

仕様

〈セット内容〉プライヤー
穴あけ用ポンチ
下敷き
両面ハトメ×5組
適用ハトメ内径15mm
プライヤーサイズ全長:200mm
ハンドル長:105mm
下穴ポンチサイズ15mm
適用厚4.0mmまで材質ハトメ玉:アルミ
プライヤー:鉄+ABS樹脂
ポンチ:鉄
下敷き:合成ゴム
総重量368g
両面ハトメ取付け作業に。必要な工具が揃ったプライヤーセット
袋物、カーテン、服飾などの穴の補強、アクセントに
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり。
簡単なコマの交換だけで、広がる用途!
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)
販売価格

3,220円(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:32現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2092ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA576MB-104 4mm 両面ハトメパンチセット
    EA576MB-105 5mm 両面ハトメパンチセット
    EA576MB-107 7mm 両面ハトメパンチセット
    EA576MB-108A 8mm 両面ハトメパンチセット
    EA576MB-110A 10mm 両面ハトメパンチセット
    EA576MB-112A 12mm 両面ハトメパンチセット
    EA576MB-115A 15mm 両面ハトメパンチセット
    その他関連
    オプションEA576MH-15 : 15mm 両面ハトメ(アルミ製/10組)
    オプションEA576ML-4 : 15mm 両面ハトメ(アルミ製/50組)
    部品EA576MB-215 : 15mm 両面ハトメパンチ用交換コマ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ2092ページ
    • エスコ便利カタログ2093ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top