すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560MV-37

品名 : [+ -]ドライバー(ESD/スタビー型)

狭所で作業しやすいスタビー仕様

仕様

メーカーWera型番057472
(+)ビット#00・#0・#1・#2(-)ビット3.0・4.5・5.5・6.5・8.0mm
ビット全長25mmドライバーハンドル54mm
差込ビット対辺1/4”
販売価格

7,270(税抜)/ 7,997円(税込)

カタログ価格

7,270円(税抜)/7,997円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0539ページ

代替品

EA560WV-31A
EA611AJ-4
  • 品番

    EA611AJ-4

  • コメント

    類似ビットセット。内容確認ください

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top