すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PE-550

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 38535
セット内容(+)ドライバー×1
(-)ドライバー×1
総重量28.5g
(+)ドライバーサイズ×軸径…#00×3mm
軸長…40mm
全長…102mm
重量…10g
適合ねじ…M1~1.2
(-)ドライバー刃幅×刃厚…2.0×0.3mm
軸径…φ2.5mm
軸長…40mm
全長…102mm
重量…9g
適合ねじ…M1.2
精密で正確に適合する刃先で、ねじに最適フィット
小さい合成革製ポーチ入り
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。
グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示
ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
アイコン
販売価格

3,280円(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/21 19:39現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA560PE-00AA : #00x 40mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-21A : 2.0x 40mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • 小さい合成革製ポーチ入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top