すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723VK-12

品名 : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)

通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です

仕様

メーカーWera型番05074750001
差込六角対辺9mm精度±6%
トルク範囲1.2~3.0N.m最小トルク単位0.10N.m
全長192mmハンドルクラフトフォーム
1000V絶縁
規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。
トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作
目視で確認しやすいトルク表示
専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。
電気設備や電気基盤の作業・管理が必要とされるため、各種ねじに対応できるように先端は交換式のビットをご用意しております。
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

29,800円(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/21 19:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0220ページ0504ページ
バリエーション一覧
EA723VK-11 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
EA723VK-12 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
EA723VK-13 1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
その他関連
オプションEA560-2.5 : 2.5x0.4x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-3 : 3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-3.5 : 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-4 : 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-5.5 : 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-6.5 : 6.5x1.2x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-10 : #0 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-11 : #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-22 : 2.5x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-23 : 3.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-24 : 4.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-26 : 6.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-29 : T 8x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-30 : T 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-31 : T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-32 : T15x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-33 : T20x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-34 : T25x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-35 : T27x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-36 : T30x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-41 : #1x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-42 : #2x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-51 : 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-52 : 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-53 : 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-61 : #1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-62 : #2x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-70 : PZ0x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-71 : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-72 : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
オプションEA560-81 : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-81A : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-82 : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-82A : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-91 : #1x154mm [+ -]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-92 : #2x154mm [+ -]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-115 : T15x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-120 : T20x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細)
オプションEA560-125 : T25x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細)
ウェブカタログ画像
  • 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます
  • トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作
  • 規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます
  • 目視で確認しやすいトルク表示

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ220ページ
  • エスコ便利カタログ221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top