すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PN-163

品名 : T20x165mm TORXドライバービット(絶縁)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB5215.TSL20
サイズT20軸径5.0mm
軸長82mm全長165mm
重量26g
1000V絶縁
刃先に向かって先端が細くなっているため、深い位置へのアクセスが可能
グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
別売のドライバーハンドルを併用して下さい。
アイコン
販売価格

3,670円(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/21 21:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA560PN-161 T10x135mm TORXドライバービット(絶縁)
EA560PN-162 T15x145mm TORXドライバービット(絶縁)
EA560PN-163 T20x165mm TORXドライバービット(絶縁)
その他関連
関連商品EA560PN-111 : 112.5mm ドライバーハンドル(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • TORX

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top