すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PE-570A

品名 : 8本組 [+-]ドライバーセット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番※ESCOオリジナルセット品
(+)ドライバー・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm
・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm
・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm
(-)ドライバー・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm
・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm
・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160mm
(+)ドライバー(スタビー)・先端:#2 軸長:35mm(-)ドライバー(スタビー)・刃幅:6.5mm 軸長:30mm
手が濡れていても滑らないグリップ
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
グリップの端(お尻の部分)に、ドライバーの先端形状とサイズを表示
ねじの形状・サイズを素早く識別可能です。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
【SwissGrip Evoの特長】…(+)、(-)ドライバー
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
アイコン
販売価格

15,300円(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/21 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA560PE-1AA : #1 x 80mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-2AA : #2 x100mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-3AA : #3 x150mm [+]ドライバー
セット商品EA560PE-52A : 5.5x120mm [-]ドライバー
セット商品EA560PE-62A : 6.5x140mm [-]ドライバー
セット商品EA560PE-72A : 8.0x160mm [-]ドライバー
セット商品EA564DE-2 : #2x35mm [+]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA564DF-4 : 6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
【8本組ドライバーセット】
(+)ドライバー×3、(-)ドライバー×3
(+)ドライバー(スタビー)×1
(-)ドライバー(スタビー)×1
  • 【8本組ドライバーセット】\n(+)ドライバー×3、(-)ドライバー×3\n(+)ドライバー(スタビー)×1\n(-)ドライバー(スタビー)×1
  • 先端形状
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top