すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560SW-14

品名 : 1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番4000N
差込六角対辺1/4”軸長(mm)75
差込部外径11mm全長(mm)190
重量(g)119
1/4”HEXビット用ドライバーハンドル
2色成形ハンドル
販売価格

8,330(税抜)/ 9,163円(税込)

カタログ価格

8,330円(税抜)/9,163円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0534ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ534ページ
  • エスコ便利カタログ535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top