すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XP-27

品名 : 500x500x140mm LEDシーリングライト( 8畳用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LGC35111
適用床面積~8畳光源LED
明るさ4150lm消費電力32W(明るさアップモード時:38.5W)
サイズ500×500×140mm電源100V(50/60Hz)
光色電球色(2700K)・昼光色(6500K)光源寿命40,000時間
調光5段階重量1.9kg
付属品アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本
スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。
壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)
リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
虫・ホコリの入りにくい構造
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
LED交換不可
販売価格

28,800円(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:23現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2061ページ

代替品

EA761XP-33A
  • 品番

    EA761XP-33A

  • コメント

    形状、明るさ、サイズの違い

バリエーション一覧
EA761XP-26 500x500x140mm LEDシーリングライト( 6畳用)
EA761XP-27 500x500x140mm LEDシーリングライト( 8畳用)
EA761XP-28 500x500x140mm LEDシーリングライト(10畳用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top