すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XP-11

品名 : 550x566x99mm LEDシーリングライト( 8畳用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LGC38200
適用床面積~8畳光源LED
明るさ4299lm消費電力36.5W
サイズ550(W)×566(L)×99(H)mm電源100V(50/60Hz)
光色電球色(2700K)・昼光色(6500K)光源寿命40,000時間
調光11段階重量4.1kg
付属品アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。
キレイコート仕様(パネル)
壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)
リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
おまかせ機能付
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」
LED交換不可
販売価格

52,400円(税抜)/ 57,640円(税込)

カタログ価格

52,400円(税抜)/57,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:23現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2061ページ
バリエーション一覧
EA761XP-11 550x566x99mm LEDシーリングライト( 8畳用)
EA761XP-12 550x566x99mm LEDシーリングライト(10畳用)
EA761XP-13 550x566x99mm LEDシーリングライト(12畳用)
EA761XP-14 550x566x99mm LEDシーリングライト(14畳用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top