すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XP-37

品名 : φ450x109mm LEDシーリングライト( 8畳用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LGC3113D
畳数~8畳光源LED
明るさ4299lm消費電力32.3W
サイズφ450×109mm電源AC100V
光色昼光色(6200K Ra83)光源寿命40,000時間
調光リモコンで5~100%重量1.2kg
アクリルカバー乳白つや消し明るさアップモード約6200K、明るさ約120%
33.2W
付属品【本体取り付け用】
引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個
【リモコン付属部品】
リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本
天井直付型、リモコン調光・カチットF
壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)
虫・ホコリの入りにくい構造
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED交換不可
販売価格

15,700円(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:23現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2061ページ
バリエーション一覧
EA761XP-36 φ450x109mm LEDシーリングライト( 6畳用)
EA761XP-37 φ450x109mm LEDシーリングライト( 8畳用)
EA761XP-38A φ500x122mm LEDシーリングライト(10畳用)
EA761XP-39A φ500x122mm LEDシーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 付属リモコン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top