すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560WP-91

品名 : 3/8"DRx200mm ソケットホルダー(絶縁ソケット用)

仕様

メーカーWera型番003982
サイズ30×200mm差込角3/8\"
収納個数10個重量(g)135
カラビナ付
ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます
EA560WP-6~-19、EA560WR-20~45、EA560WR-104~-108用
販売価格

4,320円(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0215ページ
その他関連
本体EA560WP-6 : 3/8"DRx 6mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-7 : 3/8"DRx 7mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-8 : 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-9 : 3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-10 : 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-11 : 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-12 : 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-13 : 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-14 : 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-15 : 3/8"DRx15mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-16 : 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-17 : 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-18 : 3/8"DRx18mm 絶縁ソケット
本体EA560WP-19 : 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
本体EA560WR-20 : 3/8"DRxT20 [TORX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-25 : 3/8"DRxT25 [TORX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-27 : 3/8"DRxT27 [TORX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-30 : 3/8"DRxT30 [TORX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-40 : 3/8"DRxT40 [TORX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-45 : 3/8"DRxT45 [TORX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-104 : 3/8"DR/ 4mm [HEX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-105 : 3/8"DR/ 5mm [HEX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-106 : 3/8"DR/ 6mm [HEX]絶縁ビットソケット
本体EA560WR-108 : 3/8"DR/ 8mm [HEX]絶縁ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • ※絶縁ソケットは付属していません。
  • エスコ便利カタログ214ページ
  • エスコ便利カタログ215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top