すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA564AN-1.5

品名 : 1.5x180mm [Hexagon]ドライバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

先端の六角ビットは交換式
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。
サイズ(mm)1.5軸長(mm)180
ホールド部軸径(mm)8
販売価格

175(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA564AN-1.5 1.5x180mm [Hexagon]ドライバー
EA564AN-2 2.0x180mm [Hexagon]ドライバー
EA564AN-2.5 2.5x180mm [Hexagon]ドライバー
EA564AN-3 3.0x180mm [Hexagon]ドライバー
その他関連
部品EA611LH-1.5 : 1.5x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入)
ウェブカタログ画像
EA564AN-3の画像です。
  • EA564AN-3の画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top