すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742HL-1

品名 : カビ指数計(ワイヤレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR8520
測定範囲
(温度:1ch、湿度:1ch)
温度:-40~+80℃、最高分解能0.1℃
湿度:0~100%RH、最高分解能0.1%rh
カビ指数:0~200
仕様本体のみ(センサー別売)
表示内容カビ指数 (0~200), 発育予測 (5段階), 温度, 湿度分解能0.1℃/0.1%RH
精度温度:±0.5℃、湿度:±3%RH記録容量最大500,000データ
記録モード瞬時値記録記録間隔0.5秒~30秒,1分~60分,14切替
使用可能範囲-20~60℃、80%RH以下電源・単3電池×2本(付属)
・ACアダプタ
・外部電源DC5 V~13.5 V(USBバスパワーから供給可能, 変換ケーブル必要)
連続使用時間約3.5か月(記録間隔1分, BluetoothR OFF)
約20日(記録間隔1秒, BluetoothR ON)
約5日(記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)
サイズ85(W)×31(D)×61(H)mm
重量95gその他機能測定値, 日付, 時刻, 記録データ数, 最大値, 最小値, 平均値表示, 警報出力, スケーリング, 記録動作保持, 誤操作防止, コメント記憶, 省電力, 認証, フリーラン
付属品CD-R ×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ),測定ガイド×1,電波使用上の注意×1×2,接続ケーブル×1
カビの発生しやすさを数値化、Bluetooth無線通信で、データの端末収集と一括管理が可能に(各端末はWindows、AndroidTMのみ対応)
±3%rhの高精度湿度センサ
「カビ指数」を測定表示、さらにカビの発育予測を表示
カビ指数、発育予測の他に温度、湿度の測定が可能
設置スペースを気にしない小型1ch(温度/湿度 各1ch入力)
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
販売価格

53,000(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA742HL-11 : 50mm [EA742HC-1,HL-1用] 温湿度センサー
オプションEA742HC-11 : [EA742HC-1,HD-11,HH,HL-1用] ストラップ
オプションEA742HC-12 : [EA742HL-1,HC-1,HK,HD-11,HH用] ACアダプタ
オプションEA742HL-13 : [EA742HH,HL-1用] 接続ケーブル
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top