すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA564KG-114

品名 : # 2x6.0mm[+ -]ドライバー(差替・パワーグリップ)

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ(+)#2×(-)6mm
ビット全長200mmドライバーハンドル69mm
ハンドル六角対辺1/4”
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現
ショートグリップタイプ
ドライバービット差替え式
ビットはマグネット付き
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
アイコン
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0529ページ
バリエーション一覧
EA564KG-112 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-113 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-114 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-115 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー(差替・パワーグリップ)
EA564KG-116 # 3x7.0mm[+ -]ドライバー(差替・パワーグリップ)
その他関連
セット商品EA611KR-223 : # 2x6.0mmx200mm [+ -]ドライバービット
セット商品EA564KG-1 : 1/4"Hex ドライバーハンドル(ショートグリップ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ハンドル
  • マグネット付き
  • エスコ便利カタログ528ページ
  • エスコ便利カタログ529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top