すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA564KL-125

品名 : 4.0mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ4.0mm
ビット全長125mmドライバーハンドル110mm
ハンドル六角対辺1/4”
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
マグネット付き
アイコン
販売価格

1,900円(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 09:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0531ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA564KL-121 1.5mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ
    EA564KL-122 2.0mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ
    EA564KL-123 2.5mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ
    EA564KL-124 3.0mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ
    EA564KL-125 4.0mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ
    EA564KL-126 5.0mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ
    EA564KL-127 6.0mm[Hexagon]ドライバー(差替・アクショングリップ
    その他関連
    セット商品EA611LC-140 : 4.0mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
    セット商品EA564KL : 110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • T型(力を必要とするネジの増し締め、ゆるめはじめに便利)
    • ストレート(一般のドライバーと同様に使用でき、早回しに便利)
    • T型にする際、丸印の部分でくぼみにはまり、しっかりと固定されます。
    • 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
    • ハンドル
    • マグネット付き
    • エスコ便利カタログ530ページ
    • エスコ便利カタログ531ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top