すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LT-203

品名 : M 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)(SSブラック仕上げ)サイズM3
ピッチ0.5入数30
六角対辺(mm)5.5
六角ナットの形状分類は「1種」です。
並目ねじ
販売価格

395円(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/10/28 09:05現在)

更新
商品入数30販売単位袋
カタログページ1252ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LT-203 M 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個)
    EA949LT-204 M 4 六角ナット(ステンレス/黒色/28個)
    EA949LT-205 M 5 六角ナット(ステンレス/黒色/24個)
    EA949LT-206 M 6 六角ナット(ステンレス/黒色/16個)
    EA949LT-208 M 8 六角ナット(ステンレス/黒色/8個)
    EA949LT-210 M10 六角ナット(ステンレス/黒色/2個)
    EA949LT-212 M12 六角ナット(ステンレス/黒色/2個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top