すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AF-3

品名 : 5本組 プローブ(精密用)

仕様

5本セット
ハンドル・先端材質ステンレス先端径φ0.6mm
全長148mm~157mm
ケース入り
総重量110g
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2026/03/06 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0567ページ
ウェブカタログ画像
  • プリント基板の掃除に最適
  • A:φ1×42mm、B:φ1×41mm、C:φ1×42mm、D:φ1×41mm、E:φ1×33mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ566ページ
  • エスコ便利カタログ567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top