すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AG-41

品名 : 5mm・8mm 真鍮ブラシ(EA566AG-1,-21,AL-51用)

仕様

全長83.3mmブラシ径5mm、8mm
適用ハンドルEA566AG-1、-21、AL-51材質真鍮製
重量(セット)12g重量5mmブラシ:4g
8mmブラシ:5g
ハンドル接続用アダプター:3g
販売価格

2,780(税抜)/ 3,058円(税込)

カタログ価格

2,780円(税抜)/3,058円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ0207ページ
その他関連
関連商品EA566AG-1 : 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
関連商品EA566AG-21 : 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)
ウェブカタログ画像
  • ※EA566AG-21と接続時
  • エスコ便利カタログ206ページ
  • エスコ便利カタログ207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top