すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572B-114A

品名 : 14x125mm 平タガネ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 800.14
用途鋼材・コンクリート・レンガのハツリ・加工、溶接ビード除去、モルタル削りに刃幅14mm
全長125mm本体幅12×6mm
重量62g材質スチール(特殊鋼/パウダーコーティング)
刃が欠けたり、先が摩耗した時は研いで下さい。
パウダーコーティングされたボディーは握りやすく、表面を保護しています。
販売価格

2,360円(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572B-114A 14x125mm 平タガネ
    EA572B-118A 18x125mm 平タガネ
    EA572B-122 22x150mm 平タガネ
    EA572B-125 25x175mm 平タガネ
    EA572B-128 28x200mm 平タガネ
    EA572B-228 28x250mm 平タガネ
    EA572B-228L 28x300mm 平タガネ
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top