すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572CG-5

品名 : 3/16"(4.76mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)

真鍮製なのでワーク材への損傷を防ぎ、微細な作業に最適です

仕様

先端径3/16”(4.76mm)全長100mm
材質真鍮重量(g)32
グリップは滑り止めローレット加工
ヘッド部分に先端径が記載されています
火花が出ない防爆仕様
柔らかい素材を傷つけません。
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/28 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0571ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572CD-5
    バリエーション一覧
    EA572CG-1.5 1/16"(1.59mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)
    EA572CG-2.5 3/32"(2.38mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)
    EA572CG-3 1/8" (3.18mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)
    EA572CG-4 5/32"(3.97mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)
    EA572CG-5 3/16"(4.76mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)
    EA572CG-5.5 7/32"(5.56mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)
    EA572CG-6 1/4" (6.35mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)
    EA572CG-8 5/16"(7.94mm)x100mm ドライブピンポンチ(真鍮)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※先端径×全長:3/16”(4.76mm)x100mm
    • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:3/16”(4.76mm)x100mm
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top