すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572CK-23

品名 : 75x375mm 超硬付ケレン棒

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番03754
全長375mm刃幅75mm
材質炭素工具鋼重量490g
超硬付で溶接のスパッタ、塗装のはがし作業等に最適
販売価格

4,410(税抜)/ 4,851円(税込)

カタログ価格

4,410円(税抜)/4,851円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/03 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0105ページ
バリエーション一覧
EA572CK-21 30x290mm 超硬付ケレン棒
EA572CK-22 50x375mm 超硬付ケレン棒
EA572CK-23 75x375mm 超硬付ケレン棒
EA572CK-24 90x375mm 超硬付ケレン棒
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ104ページ
  • エスコ便利カタログ105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top