すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572DH-11A

品名 : 30x300mm スロットチゼル(グリップ付)

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番383 300 0
刃幅30mm全長300mm
材質クロムバナジウム鋼八角軸サイズ18mm
全体に焼き入れ処理を施しているので再研磨して繰り返し使用できます。
ハンドガードグリップ付
販売価格

4,420円(税抜)/ 4,862円(税込)

カタログ価格

4,420円(税抜)/4,862円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/10/28 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0107ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ106ページ
  • エスコ便利カタログ107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top