すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572DL-2

品名 : 2.0mm 平行ポンチ

頑丈な作りになっています

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番450 002 0
用途ボルトやリベット、割りピン、その他留め具の貫通穴からの打ち抜き・取り外し先端径2mm
全長150mm八角軸サイズ10mm
材質クロムバナジウム鋼
全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。
丸みを帯びたエッジで加工物の損傷を防ぎます。
ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。
販売価格

795円(税抜)/ 875円(税込)

カタログ価格

795円(税抜)/875円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0571ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572-2
    バリエーション一覧
    EA572DL-2 2.0mm 平行ポンチ
    EA572DL-2.5 2.5mm 平行ポンチ
    EA572DL-3 3.0mm 平行ポンチ
    EA572DL-3.5 3.5mm 平行ポンチ
    EA572DL-4 4.0mm 平行ポンチ
    EA572DL-4.5 4.5mm 平行ポンチ
    EA572DL-5 5.0mm 平行ポンチ
    EA572DL-6 6.0mm 平行ポンチ
    EA572DL-7 7.0mm 平行ポンチ
    EA572DL-8 8.0mm 平行ポンチ
    EA572DL-9 9.0mm 平行ポンチ
    EA572DL-10 10.0mm 平行ポンチ
    ウェブカタログ画像
    • 先端
    • ヘッド部
    • 先端長さA:32mm
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top