すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA957DA-5

品名 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(5段x5個)

壁面収納庫に部品や小物の管理に便利な同サイズのトレーをセット。
事務所兼倉庫や研究所などで書庫を利用しながら部品管理したい現場にオススメ

仕様

メーカーダイシン工業型番V930-10K ※ESCOオリジナルセット品
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×310(D)×1030(H)mm
内寸法865(W)×309(D)×983(H)mmトレー外寸168(W)×295(D)×152(H)mm
トレー内寸140(W)×258(D)×152(H)mmトレー数25個
材質棚:SPCC
トレー:PP
耐荷重31kg/段
総重量32.9kg
5段5列トレー
棚板4枚付き(棚板1枚につき棚受け金具4個付属)
棚板位置は調整可能で収納物に合わせて自由にレイアウトを変更できます。
上下兼用
※下置きの際は別売の専用ベース(EA954DD-100)が必要です。
奥行450mmタイプを下段に配置しての組み合わせ使用も可能です。
※組み合わせは同シリーズのバリアス・シストに限ります。
販売価格

70,800円(税抜)/ 77,880円(税込)

カタログ価格

70,800円(税抜)/77,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 20:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA957DA-1 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x8個)
EA957DA-2 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x5個)
EA957DA-3 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x3個)
EA957DA-4 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(5段x8個)
EA957DA-5 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(5段x5個)
その他関連
オプションEA954DD-100 : 900x 287x 50mm ベース
オプションEA954DD-200 : 900x310x 20mm 木天板
オプションEA954DD-202 : 900x180x 27mm 作業天板
セット商品EA661EB-13 : 168x295x152mm パーツトレー/ラック棚用(青)
セット商品EA954DD-211 : 884x 237x 13mm 棚板
関連商品EA954DJ-1 : 900x450x 400mm 収納庫(両開き)
関連商品EA954DJ-5 : 900x450x 690mm 収納庫(オープン型)
関連商品EA954DJ-121 : 900x450x 500mm 収納庫(オープン型)
関連商品EA954DJ-122 : 900x450x 500mm 収納庫(両開き)
ウェブカタログ画像
  • ※棚板は4枚になります。
  • トレー数:25個\n外寸:168(W)×295(D)×152(H)mm\n内寸:140(W)×258(D)×152(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top