すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572HA-108

品名 : 8.0x200mm テーパーピンポンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB730.8
用途ピンの取り外しや板金の切断に先端径8mm
全長200mm八角対辺14mm
材質特殊バネ鋼重量212g
弾性・耐摩耗性・硬度に優れた特殊バネ鋼製
後焼き戻し処理を施したヘッド部は、欠けや割れを防ぎます。
表面に耐錆性に優れたニッケルクロームメッキが施されています。
安全に作業しやすい八角形デザイン
販売価格

2,670円(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0570ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572HA-101 1.0x100mm テーパーピンポンチ
    EA572HA-102 2.0x110mm テーパーピンポンチ
    EA572HA-103 3.0x125mm テーパーピンポンチ
    EA572HA-104 4.0x140mm テーパーピンポンチ
    EA572HA-105 5.0x165mm テーパーピンポンチ
    EA572HA-106 6.0x180mm テーパーピンポンチ
    EA572HA-108 8.0x200mm テーパーピンポンチ
    EA572HA-110 10.0x200mm テーパーピンポンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※先端径×全長:8.0×200mm
    • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:8.0×200mm
    • 先端形状
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top