すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572HR-15

品名 : φ15x175mm ドロップハンマー

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3408.015
用途狭い場所での組み立て、修理作業、保守作業に硬さハードヘッド
先端径15mm全長175mm
重量200g材質ヘッド:ナイロン
両端に交換可能なナイロンヘッド付き
騒音を低減し、破片が飛散しにくいナイロンヘッド
手作業に十分な余裕のスペースがない箇所での組立、修理、メンテナンスの各種作業に応用できます。
鉄ハンマーと一緒に使用することでワークの損傷を防止します。
耐摩耗性、耐油性
RoHS対応品
販売価格

4,210円(税抜)/ 4,631円(税込)

カタログ価格

4,210円(税抜)/4,631円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/06 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0115ページ
バリエーション一覧
EA572HR-12 φ12x170mm ドロップハンマー
EA572HR-15 φ15x175mm ドロップハンマー
その他関連
部品EA575HE-97 : 15mm 交換用ナイロンヘッド
ウェブカタログ画像
画像はEA572HR-12です。
  • 画像はEA572HR-12です。
  • 狭い場所での補修作業に

商品動画

ドロップハンマー使用例動画ドロップハンマー使用例動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top