ガード付きの為、誤って手をたたくことがない安全設計
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 刃幅 | 100mm |
|---|
| 全長 | 230mm | | |
|---|
| 強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付 |
| 手を怪我から守るのに役立ちます |
| 耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい |
| 再研ぎの必要性が少ないです |
| 手にひびきにくいゴムクリップ |
| 手にフィットするグリップ形状 |
| 販売価格 | 3,630円(税抜)/
3,993円(税込)
| カタログ価格 | 3,630円(税抜)/3,993円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
13 (2026/06/28 01:10現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0105ページ |
|---|