すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572KB-4

品名 : 26mm/180mm/130mm セリ矢

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番00491
サイズ(mm)26全長(mm)芯全長:180、羽全長:130
重量(g)710材質炭素工具鋼
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。
対象加工物の質によって異なりますが、26mmのコンクリートドリルには、26mmのセリ矢を基準としてご使用下さい。
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2024/06/17 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0106ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA572KB-4A
    バリエーション一覧
    EA572KB-1 16mm/117mm/ 72mm セリ矢
    EA572KB-1A 16mm/117mm/ 72mm セリ矢
    EA572KB-2 19mm/135mm/ 90mm セリ矢
    EA572KB-2A 19mm/135mm/ 90mm セリ矢
    EA572KB-3 22mm/150mm/100mm セリ矢
    EA572KB-3A 22mm/150mm/100mm セリ矢
    EA572KB-4 26mm/180mm/130mm セリ矢
    EA572KB-5 28mm/195mm/130mm セリ矢
    EA572KB-6 30mm/210mm/130mm セリ矢
    EA572KB-7 32mm/220mm/145mm セリ矢
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ106ページ
    • エスコ便利カタログ107ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top