すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BP-1

品名 : エアー緩衝材製造機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(W×D×H)mm220×405×195本体重量5kg
材質ABS樹脂電源AC100V
消費電力120W (50/60Hz)速度8m/m
緩衝材材質HDPE
緩衝材の在庫スペース削減
必要な時に必要な分だけエアー緩衝材を作るとができます。
※フィルムは別売です。
販売価格

79,000(税抜)/ 86,900円(税込)

カタログ価格

79,000円(税抜)/86,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 21:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1696ページ
その他関連
オプションEA995BP-11 : 320x400mmx280m エアー緩衝材(バブル型)
オプションEA995BP-12 : 320x400mmx280m エアー緩衝材(チューブ型)
オプションEA995BP-16 : 100x200mmx400m エアー緩衝材
オプションEA995BP-17 : 150x200mmx400m エアー緩衝材
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1696ページ
  • エスコ便利カタログ1697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top