すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572MN-76

品名 : 76x190mm ワイドチゼル(クリップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に

仕様

材質工具鋼全長190mm
刃幅(mm)76mm六角軸22mm
重量875g
ショットブラスト仕上げ
人間工学に基づいた硬質プラスチックのハンドルによりツールをしっかりと握ることができ、精度、快適さ、衝撃を吸収します
レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に
販売価格

4,050(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA572J-75
  • 品番

    EA572J-75

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA572MN-76 76x190mm ワイドチゼル(クリップ付)
EA572MN-77 88x190mm ワイドチゼル(クリップ付)
EA572MN-78 101x190mm ワイドチゼル(クリップ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top