すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640H-2

品名 : 2本組 絶縁プラスチックプライヤーセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)セット点数2本
絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)仕様:ノーズプライヤー型
全長:220mm
重量:140g
先端:ギザ付
絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型)仕様:ペンチ型
全長:180mm
重量:120g
先端:ギザ付
耐電圧1000V材質プラスチック(強化グラスファイバー)
DIN EN 60900 IEC 60900 適合
VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合
全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。
アイコン
販売価格

8,530(税抜)/ 9,383円(税込)

カタログ価格

8,530円(税抜)/9,383円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/03 12:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0213ページ
その他関連
セット商品EA640H-180 : 180mm 絶縁プラスチックプライヤー
セット商品EA640HA : 220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ212ページ
  • エスコ便利カタログ213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top