すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573A-4A

品名 : 4.0x125mm [Ball Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ全長:151㎜
ハンドル長:75㎜
ハンドル幅:16㎜
軸長(長い方):125㎜
軸長(短い方):15㎜
軸径4㎜
重量33g材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
ボールポイント付
ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
短い方:仕上げ締め用
長いボールポイント付:スピード作業用
販売価格

815円(税抜)/ 897円(税込)

カタログ価格

815円(税抜)/897円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0564ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ564ページ
  • エスコ便利カタログ565ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top