すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573AB-2.5

品名 : 2.5x100mm [Hexagon]T型ドライバー

仕様

材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、
グリップ:耐衝撃プラスチック
ハンドルカラー黒・赤・黄の3色(色指定はできません)
サイズ2.5mm軸長100mm
ハンドル幅80mm
フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付
軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014)
アイコン
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0561ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573KL-2.5
    バリエーション一覧
    EA573AB-2 2.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AB-2.5 2.5x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AB-3 3.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AB-4 4.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AB-5 5.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AB-6 6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AB-8 8.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AC-3 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AC-4 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AC-5 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AC-6 6.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    EA573AC-8 8.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
    ウェブカタログ画像
    ●ハンドル色指定不可
    (黒・赤・黄)
    • ●ハンドル色指定不可\n(黒・赤・黄)
    • メッキの種類

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ560ページ
    • エスコ便利カタログ561ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top